Teilprofilplatte 60° außen rechts, HB7010, Steigung: 0,5-1,5mm

Artikel-Nr.: 270740 0,5-1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,02 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,35 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Gewindesteigung 0,5 mm
maximale Gewindesteigung 1,5 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Herstellernummer 270740 0,5-1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Teilprofilplatte 60° für Außengewinde.