{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenradius, rechts R | 0,23 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7315-1 | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Gewicht | 7 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 270705 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197765017 | |
| Herstellernummer | 270705 1,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |