simturn AX Ausdreheinsatz rechts, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Artikel-Nr.: 270551 6,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HC
Einsatzrichtung rechts
Innenkühlung nein
geeignet für Material Grauguss (K); Messing; Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie simturn AX
Herstellerbezeichnung AHDQX800
Ausführung Schneidplatte rechts
Nutzlänge L2 20,3 mm
Mittenversatz f 2,95 mm
Durchmesser außen D 6 mm
für Bohrungen ab Dmin 6,2 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,5 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Q
Beschichtung beschichtet
Trennstellenkodierung Schneidplatte ZYL00600105
Produktart Schneideinsatz
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270551 6,2
EAN / GTIN 2050002065482
Herstellernummer A06.1830.20.62.20 YR X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)