simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Artikel-Nr.: 270509 3,7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HC
Einsatzrichtung rechts
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie simturn AX Center Line
Herstellerbezeichnung AB5SX800
Ausführung Schneidplatte rechts
Nutzlänge L2 20,3 mm
Durchmesser außen D 4 mm
für Bohrungen ab Dmin 3,7 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,2 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Q
Beschichtung beschichtet
Produktart Schneideinsatz
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270509 3,7
EAN / GTIN 2050002064751
Herstellernummer A04.1C17.20.37.15 YR X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)