Micro-Kopiereinsatz innen links 4,2 mm

Artikel-Nr.: 270290 4,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 4,2 mm
Auskraglänge L1 10 mm
Schaft-⌀ d 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,95 mm
maximale Schnitttiefe tmax 0,75 mm
Radius R 0,15 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270290 4,2
EAN / GTIN 4045197466563

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.