Micro-Schneidenhalter, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 20mm

Artikel-Nr.: 270200 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Länge gesamt L 84 mm
Kopflänge L1 11,2 mm
Auskraglänge A 13,5 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02002215
Aufnahmegröße 20; 4
Durchmesser Schaft DS 20 mm; 4 mm
Länge Schaft LS 70,5 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Micro-Schneidenhalter
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 20 mm
Kopfform rund
Halsdurchmesser L4 22 mm
Schneidkantenlänge 22 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Nutzlänge L1 84 mm
Gewicht 194 g
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Produktart Klemmhalter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270200 20
EAN / GTIN 4045197465641
Herstellernummer 270200 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 3.