„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, ⌀ DC: 11mm

Artikel-Nr.: 268464 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5 in 1
Länge gesamt L 100 mm
Nutzlänge L1 16,5 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL1650105
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 ZYL1650105
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 1616 mm
Länge Schaft LS 15,2 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 16 mm
Kopfform rund
Kopflänge L1 57,02 mm
Funktionshöhe H1 5,2 mm
Funktionsbreite L4 -5,5 mm
Maß an Funktionsbreite a 5,5 mm
Maß an Funktionslänge a 5,5 mm
Ausspannlänge 21,5 mm
Bohrungsdurchmesser min. D1 11 mm
Schneidkantenlänge 5,4 mm
Einstellwinkel κ 90,75 Grad
Eckenwinkel 85 Grad
Neigungswinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Bearbeitungsverfahren Außen- und Innendrehen (DDB)
Schnittstelle Trennstelle 1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 WC0602023N
Bezeichnung Schneidplatte WCHX 0602..
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,27 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Gewicht 130 g
Schneidrichtung linksschneidend
Formbuchstabe Normnummer PTL11-1.50D06
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Bohrstange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268464 11
EAN / GTIN 4045197975218
Herstellernummer 268464 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).