• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160408, CBN (5° / 7°)

Artikel-Nr.: 265744 MET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung VBGW 160408
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte 9,525 mm
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 16,606 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 16,606 mm
Durchmesser Schneidplatte 9,525 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 5 Grad
ISO-Code VBGW 160408
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung KBN25M
Beschichtung MEGACOAT
Sorte KBN25M
Schneidplattendicke 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte VB1604083N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VB1604083N
Bezeichnung Schneidplatte VBGW 160408
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material gehärteter Stahl (H)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Außensenken (Glockensenken) (SAS)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast (T)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 9 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265744 MET
EAN / GTIN 4960664529834
Herstellernummer TBZ05506
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.