{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte | 16 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 16 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 35 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | VCMT 160404 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | AM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HB7310 | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | VC1604043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | VCMT160404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 261458 HB7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197671868 | |
| Herstellernummer | 261458 HB7310 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |