GARANT HM-Bohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 261336 8/05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08F SVVCR/L05
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10,2 mm
Mittenversatz L3 5,5 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Nutztiefe T 3,5 mm
Halsbreite L4 6 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261336 8/05
EAN / GTIN 4062406285524

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten