{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Sorte | HB7310 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| Toleranzklasse | G | |
| Ausführung Spanbrecher | AM | |
| Herstellerbezeichnung | DC.T 11T308 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Länge Schneidkante l | 11,6 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCGT 11T308 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 350 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 600 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,5 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 3,29 g |
| Artikelnummer | 260464 HB7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197669926 | |
| Herstellernummer | 260464 HB7310 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |