{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T301 | |
| Eckenradius | 0,1 mm | |
| Sorte | PR1725 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Hauptanwendung | M | |
| Nebenanwendung | P | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | MFP-SKS | |
| Toleranz | G | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 50 m/min - 150 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 260095 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923366 | |
| Herstellernummer | TLM40219 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |