Schrauben-Set 10-teilig, Typ: 3

Artikel-Nr.: 259023 3
Setpreis 10 Stück (5,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Satz / Sortiment
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 15IP
Nennlänge L 6,2 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 3 Nm
Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund ja
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Inhalt 10 St.
empfohlenes Anzugsmoment min. 3 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259023 3
EAN / GTIN 4062406246396
Herstellernummer 259023 3