{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte | 8 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 15,788 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 12,7 mm | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 3 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | WNMG 080408 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SG | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010-2 | |
| Beschichtung | CVD | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WNMG080408 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 106 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 252208 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019002 | |
| Herstellernummer | 252208 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |