GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung

Artikel-Nr.: 251330 HB7130-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,86 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,55 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 7 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,55 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251330 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515023054
Herstellernummer 251330 HB7130-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte