• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 250168 HB7010-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,18 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    20,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
594 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Schneidenausführung gerundet (E)
Bezeichnung Schneidplatte CNMG160608
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung TiCN
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 6,35 mm
Länge Schneidkante l 16 mm
Höhe Schneidkante 6,35 mm
Durchmesser Schneidplatte d 15,875 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 22 Grad
ISO-Code CNMG 160608
Befestigungslochdurchmesser 6,35 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010-2
Schneidplattendicke T 6,35 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 8 St.
Gewicht 22 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250168 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515016049
Herstellernummer 250168 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich