• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungszapfen 4,9 mm

Artikel-Nr.: 246.5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 246.5
EAN / GTIN 3148511587300
Herstellernummer 246.5
L-Nummer L60130 241
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Schwerspannstiften
  • Härte je nach Abmessungen 53 - 58 HRC für eine perfekte Dämpfung der Stoßwelle
  • Achtkantschaft
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 60
  • Gewicht in Kilogramm: 0,060

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb