Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, TiN, Nenn-⌀ D: 18mm

Artikel-Nr.: 239826 18

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239826 18
Herstellernummer 75J.71.18H7N
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, fertig geschliffen für Passung H7.
Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4. Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.
In Geometrie ASG3000 mit Anschnittwinkel 45° und zusätzlicher Spannut für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für Grundloch- und Durchgangsbohrungen.
Für unterbrochenen Schnitt geeignet.

Hinweis:

  • Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
  • Passende Halter siehe Nr. 239880 − 239940.
  • Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.

Downloads & Dokumente