Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

KOMET®Verlängerung, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 239090 50

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 65 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239090 50
EAN / GTIN 4047109003668
Herstellernummer A20 00050
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.