{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0220 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Länge Schaft | 80 mm | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| Länge gesamt | 108 mm | |
| Höhe gesamt | 40 mm | |
| Breite gesamt | 40 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Gewicht | 0,721 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 237668 HW40 | |
| EAN / GTIN | 4045197677556 | |
| Herstellernummer | 237668 HW40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |