• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 236603 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Series KUB Pentron®
Manufacturer’s designation KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Interface position on the machine
Holder type modular taper interface with running track ball system
Interface coding ABS05000115
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 0500
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 50 mm
Shank length LS 31 mm
Cutter diameter, min. Dc 18 mm
Body diameter D2 50 mm
Flute length 88 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 0.25 mm
Number of cutting edges, total 1
Twist angle 10 degrees
Angle, 1st step 90 degrees
Guide elements without guide elements
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert SO0502043N
Insert designation SOGX 050204 12-...
Interface joint 1
Gauge length A 103 mm
Usable length L1 72 mm
Overall length L 134 mm
Weight 440 g
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material (BVB)
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236603 18
EAN / GTIN 4047109187917
Herstellernummer U44 51800
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,3

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.