{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tělo šířka | 400 mm | |
| Materiál těla | dřevo | |
| Osazení | Elaston | |
| Tvar obruby | Štětiny X | |
| Barva obruby | černá | |
| Systém násad | Univerzální držák na násady košťat, našroubovaný | |
| Druh produktu | Smetáky a smetáčky | |
| Tvar | rovné |
| Artikelnummer | 234783 | |
| EAN / GTIN | 4250560514783 | |
| Herstellernummer | 234783 | |
| L-Nummer | L00760 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |