{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 35 mm | |
| Länge gesamt L | 229 mm | |
| Nutzlänge L1 | 140 mm | |
| Auskraglänge A | 169 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03201015 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0320 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmegröße | 0320 | |
| Länge Schaft LS | 60 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,14 mm | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 158 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO05T3043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 05T304 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 990 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 232310 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197552990 | |
| Herstellernummer | 232310 35 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |