GARANT Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX

Artikel-Nr.: 232302 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 16 mm
Länge gesamt L 122 mm
Nutzlänge L1 48 mm
Auskraglänge A 72 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL02001415
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm
Länge Schaft LS 50 mm
Schaftausführung HE
Kühlschmierstoff ja
Spannutenlänge 48 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,68 mm
Drallwinkel 170 Grad
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WO0302043N
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 030204
Gewicht 200 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie MTC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Bohrverwendung Auskesselung; Zentrierbohren; ballig; bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232302 16
EAN / GTIN 4045197351722
Herstellernummer 232302 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.
Mit Schaft-⌀ 20 mm, besonders für angetriebene Werkzeuge (siehe Gruppe 31) geeignet.

Verwendung:

Für stehenden und rotierenden Einsatz.
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Passend für:

Wendeplatten WOEX 030204.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 239700 6IP (0,6 Nm).

Hinweis:

ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).