Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 13

Artikel-Nr.: 232271 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt
2
Schneidendurchmesser, min. Dc
13 mm
Länge gesamt L
158,1 mm
Nutzlänge L1
26 mm
Auskraglänge A
83,1 mm
Innenkühlung
ja
Aufnahmetyp
Morsekegel MK
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Trennstellenkodierung
MKG00202X95
Aufnahmegröße
2
Länge Schaft LS
75 mm
Kühlschmierstoff
ja
Schneidendurchmesser, max. Dc
17,5 mm
Körperdurchmesser D2
12,7 mm
Spannutenlänge
44,01 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
2,62 mm
Anbaulänge, Halter
202,1 mm
Drallwinkel
20 Grad
Winkel, 1. Stufe
132 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidplattendicke T
3,2 mm
Befestigungsart Schneidplatte
M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte
HOG-2322XX13
Bezeichnung Schneidplatte
232286 13
Funktionslänge
83,1 mm
Gewicht
197 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
1,5×D
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232271 13
EAN / GTIN 4062406105815
Herstellernummer 232271 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.