Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 5×D, Typ: 48

Artikel-Nr.: 232260 48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 48 mm
Länge gesamt L 469,9 mm
Nutzlänge L1 231,8 mm
Innenkühlung nein
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung MKG00502X85; HOG-23228X48
Aufnahmegröße 5
Länge Schaft LS 149,5 mm
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc 65 mm
Körperdurchmesser D2 46,7 mm
Spannutenlänge 270,5 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 10,68 mm
Anbaulänge, Halter 296,9 mm
Drallwinkel 20 Grad
Winkel, 1. Stufe 132 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Schneidplattendicke T 7,9 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2322XX48
Bezeichnung Schneidplatte 232286 48
Funktionslänge 320,2 mm
Gewicht 4 200 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232260 48
EAN / GTIN 4045197592606
Herstellernummer 232260 48
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.