{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser min. D |
29 mm
|
|
| für Grundelement Größe |
29 mm
|
|
| Spitzenwinkel |
160 Grad
|
|
| Sorte |
HB3040
|
|
| Anzahl Schneiden |
2
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HiPer-Drill Schneideinsatz
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
HiPer-Drill
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze |
1,53 mm
|
|
| Schneidplattendicke |
10,4 mm
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HB3040
|
|
| Schneidplattendicke T |
10,4 mm
|
|
| Toleranzklasse |
m7
|
|
| Gewicht |
54 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Produktart |
Schneideinsatz zum Bohren
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 231645 29 | |
| EAN / GTIN | 4062406163068 | |
| Herstellernummer | 231645 29 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |