HiPer Drill Schneideinsatz m7, HB7530, ⌀ D: 16,25mm

Artikel-Nr.: 231640 16,25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
Serie HiPer-Drill
Herstellerbezeichnung HiPer-Drill Schneideinsatz
Schneidendurchmesser min. 16,25 mm
Konfigurierbar nein
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 3,37 mm
Nachschleifrestlänge 0 mm
Anzahl Schneiden 2
Spitzenwinkel 135 Grad
Anschliffform A
Schneidplattendicke 5,8 mm
für Grundelement Größe 16 mm
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HW-P30
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7530
Beschichtung AlTiN-Si
Sorte HB7530
Schneidplattendicke 5,8 mm
Auskraglänge 15 mm
Länge gesamt 15 mm
Funktionslänge 0 mm
Gewicht 9 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN4000-171
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231640 16,25
EAN / GTIN 4045197604378
Herstellernummer 231640 16,25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.