Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX3

Artikel-Nr.: 230193
Preis pro 1 Unidad
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Unidad (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 230193
EAN / GTIN 4069739459844
Herstellernummer 60.55VX3D1809PF
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55, suport radial dublu, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.55VX3D1809PF
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 96 mm
  • Lungimea funcției (WF): 60 mm
  • Mărime coadă: BMT55
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat