DUO-LOCK Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel 9,5 mm

Artikel-Nr.: 229932 9,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

empfohlenes Drehmoment 30 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle DL12
Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229932 9,5
EAN / GTIN 4034221133205
Herstellernummer 82.587.DL12

Beschreibung

Hinweis:

Einsteckschaft 9×12 mm. Passender Wera Drehmomentschlüssel unter Artikelnummer 656310 100 bestellbar.