Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

Artikel-Nr.: 221960 42/5
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 42 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 35 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 77 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 mm
Rampingwinkel αmax 0,52 Grad
Rampinglänge L für αmax 33,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221960 42/5
EAN / GTIN 2050002058750
Herstellernummer TX782235

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
337,00 €
Anzahl Schneiden Z 5 5
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
⌀ D3 35 36
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 82
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb