DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/1,0 mm

Artikel-Nr.: 220334 16/1,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 37

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 16 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 4
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 37 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
passende Aufnahme mit Gewinde
Schneidenlänge L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Auskraglänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 32 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL16
Schlüsselweite SW 13 mm
empfohlenes Anzugsmoment 60 Nm
Eckenradius 1 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220334 16/1,0
EAN / GTIN 4034221141804
Herstellernummer DL16F1004MN1600R1.00DA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
240
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb