Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig, Typ: 10

Artikel-Nr.: 219799 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Anzahl Teile 10 St.
Inhalt Set
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219799 10
EAN / GTIN 4069515040334
Herstellernummer 219799 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antrieb: 8IP
Gewinde: M3
L: 5,85 mm
Anzugsmoment: 1,5 Nm