• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 63, 4.BMTC6V550ÜK#01

Artikel-Nr.: 219307
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 219307
EAN / GTIN 4069739418049
Herstellernummer 4.BMTC6V550ÜK#01
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT75, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 4.BMTC6V550ÜK#01
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Kraglänge (LPR): 45 mm
  • Funktionslänge (WF): 45 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: PSC 63
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung