{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen (FNU) | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SNHX 12045 | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Breite Schneidplatte B | 4,76 mm | |
| Sorte | HB7525 | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 6 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 6 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 12,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 4,5 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | SNHX 12045 | |
| erzeugende Nutbreite m | 8 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,13 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,13 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | ST1400 | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7525 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | T (mit Bohrung über Bohrung tangential befestigt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SNHX 12045 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Toleranzklasse | H | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Gewicht | 8,3 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 218601 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197532107 | |
| Herstellernummer | 218601 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |