• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 3,5mm

Artikel-Nr.: 218009 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidplatte
Beschichtung PVD
Gewindeprofil Vollprofil V
Anzahl Schneiden 7 St.
Schneidstoff HM
Korrekturfaktor fz 2,5
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung HOG-YHOT27XN35
Ausführung Schneidplatte neutral
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindesteigung 3,5 mm; 3,5 mm; 3,5 mm
Plattengröße L 27 mm
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TICN
Sorte HB7720
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Messing; Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218009 3,5
EAN / GTIN 4045197412188
Herstellernummer 218009 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
  • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde nach DIN / ISO (DIN 13) Toleranzklasse 6H.