• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX...

Artikel-Nr.: 216660 M10
Rabatt
214,12 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plansenker
Schneidendurchmesser, min. Dc 18 mm
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge gesamt L 80 mm
Auskraglänge A 29,5 mm
Innenkühlung ja
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 05T3
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601015
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 50,5 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Ausgangsdurchmesser d 10,4 mm
Anzahl Stufen 1
Stufenwinkel 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WO05T3__3N
Nutzlänge L1 18 mm
Gewicht 110 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Plansenken (SPL)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216660 M10
EAN / GTIN 4047109013124
Herstellernummer F10 10050
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.