GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HB7635

Artikel-Nr.: 216470 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,82 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,85 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
708 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SCLT 05T104
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 5,25 mm
Stärke Schneidplatte 1,98 mm
Länge Schneidplatte 5,25 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 5,25 mm
Höhe Schneidkante 2 mm
Durchmesser Schneidplatte 5,25 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenfasenlänge 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
Schneidenlänge, begrenzt 3,5 mm
ISO-Code SCLT 05T104
Befestigungslochdurchmesser 2 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HB7635
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7635
Beschichtung beschichtet
Sorte HB7635
Schneidplattendicke 1,98 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SC05T1043N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SC05T1043N
Bezeichnung Schneidplatte SCLT 05T104
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Edelstahl; rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse L
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 1 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216470 INOX
EAN / GTIN 4045197552792
Herstellernummer 216470 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken