• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard Länge: 320 mm 500 g

Artikel-Nr.: 2140N-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BluGuard
Verpackung lose
Norm DIN 1041
Material Kopf Stahl
Oberfläche geschliffen
Bahnform flach
Länge gesamt 320 mm
Schlagfläche glatt
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 500 g
Stielschutz ja
Art Stahl
Länge, Stiel 320 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche, Stiel geschliffen
Produktart Schlosserhammer
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2140N-50
EAN / GTIN 4000896268283
Herstellernummer 2140N-50
L-Nummer L60330 103477
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Maße: 320 mm
  • Keilschraube mit Scheibenkopf
    • Gewährleistet deutlich sicherere Verbindung von Kopf und Stiel als Ringkeile oder andere Systeme
    • Verhindert wirksam Wegfliegen des Hammerkopfes
    • Werkzeug kann auf Hammerkopf abgestellt werden, da keine Bauteile am Kopf hervorstehen
  • Qualitätsstahl
    • Höher legierter Stahl als durch DIN-Standard vorgegeben gewährleistet längere Standzeit des Kantenbruchs und des gesamten Hammers
  • Stahl-Stielschutzhülse
    • Höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Erhöhung der Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
  • Hickory-Stiel
    • Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig
    • Besitzt drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit gegenüber Standardstielen aus Eschenholz
    • Die langfaserige Holzstruktur hält den Stiel bei Beschädigung noch zusammen
    • Selbst bei Alterung des Holzstiels wird Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert