• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser

Artikel-Nr.: 212724 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    55,93 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    46,61 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Sorte HB7520
Eckenradius R 1 mm
Beschichtung AlCrN
geeignet für Material Stahl (P)
Grundform quadratisch
Länge Schneidkante l 16 mm
Höhe Schneidkante 4 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 9 Grad
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7810
Produktart Schneidplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung rechts
Spanbrecher ja
Gewicht 8,2 g
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212724 ST1400
EAN / GTIN 4045197761637
Herstellernummer 212724 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte