• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schlichtfräskopf, Radius, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Artikel-Nr.: 210330 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zerspanungsstrategie HPC
Länge gesamt L 57,2 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 35 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Besäumen 25 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung HOG-PGK20
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl bedingt geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB730
Sorte HB730
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 171 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Schneidendurchmesser D1 20 mm
Toleranzklasse h10
Schneidenlänge L1 25 mm
Kopflänge L 35 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 6
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 6
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel 50 Grad
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL)
Eckausführung als Radius
Eckenradius 1 mm
Zustellrichtung horizontal
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210330 20
EAN / GTIN 4045197523334
Herstellernummer 210330 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft