• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Stahlhöhe 25, 4.BMT25DYLB2000IKX80

Artikel-Nr.: 208656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung gehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208656
EAN / GTIN 4069739381404
Herstellernummer 4.BMT25DYLB2000IKX80
L-Nummer L31490 115790
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60B Okuma, Vierkantaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 4.BMT25DYLB2000IKX80
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Kraglänge (LPR): 80 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung