{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Winkelfräser
|
|
| Beschichtung |
Herstellerspezifisch
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
16 mm
|
|
| Eckenfasenwinkel |
45 Grad
|
|
| Länge gesamt L |
93 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
11,2 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
4
|
|
| Drallwinkel |
35 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
h6
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Vorschub pro Zahn fz |
0,1 mm
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
8 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01600105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
16 mm
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Luft |
bedingt geeignet
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-Entgrater spiralisiert 90°
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Einstellwinkel |
45
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
als Fase
|
|
| Profilwinkel |
90 Grad
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal und schräg
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Stahl < 900 N/mm2
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch |
P,M,K,N,S
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
N
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h6
|
|
| Funktionslänge |
28 mm
|
|
| Drehzahl max. |
16 000 min-1
|
|
| Gewicht |
237,1 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Profilfräsen (FPR)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
1,25
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,01 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten
|
| Artikelnummer | 208156 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406288228 | |
| Herstellernummer | 208156 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |