{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Winkelfräser | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
| Länge gesamt L | 72 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Drallwinkel | 35 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm; 0,063 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 22 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01000105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 10 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Fasenfräser spiralisiert | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Einstellwinkel | 60 | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Profilwinkel | 120 Grad | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 32 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Gewicht | 63,2 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR); Profilsenken (SPR) | |
| Farbring | grün | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 208089 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406390686 | |
| Herstellernummer | 208089 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |