Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Tonnenfräser konische Form α/2=27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Artikel-Nr.: 207528 16/300

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / Rw (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 8
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie PPC
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Wirkradius R2 300 mm
Schneidenradius R1 3 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,05 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC 0,06 mm
Farbring rot
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Herstellernummer 207528 16/300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
200
Stahl < 55 HRC
H
170
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 65 HRC
H
110
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.
Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

Zur Wandbearbeitung und Umgehung von Störkonturen.
RW stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
Kein Nachschleifen möglich!