Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser, ZOX, ⌀ DC: 3mm

Artikel-Nr.: 207095 3

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207095 3
EAN / GTIN 4045197454584
Herstellernummer 207095 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenauigkeits-Radiusfräser hinsichtlich Radius-⌀ und Formabweichung im µm-Bereich.
Toleranzen:
  • Größe Nenn-⌀: DC = −0,007 mm / +0,002 mm.
  • Schneidenradius: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Für höchste Ansprüche an Werkstückformgenauigkeit.