Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Vollradiusfräser, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 207090 8

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung ZOX
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Schneidenlänge Lc 22 mm
Radius R 4 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 104 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,5 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,052 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring gelb
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207090 8
EAN / GTIN 4045197126085
Herstellernummer 207090 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
375
Alu > 10% Si
N
250
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft