• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Vollradiusfräser, unbeschichtet, ⌀ f8 DC: 14mm

Artikel-Nr.: 207026 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser Dc 14 mm
Schneidenlänge Lc 16 mm
Radius R 7 mm
Länge gesamt L 75 mm
Durchmesser Schaft DS 14 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Drallwinkel 45 Grad
Auskraglänge A 38 mm
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse f8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Kopieren 0,42 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 16 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,03×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01400105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 14 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 14
Länge Schaft LS 37 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,15 mm
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Vollradiusfräser
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 13,2 mm
Auswuchtgüte G 2,5
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 7 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Werkzeuganwendungsgruppe W
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Alu kurzspanend
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Gewicht 118 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Kopieren; Profilfräsen (FPR)
Farbring gelb
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen; Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207026 14
EAN / GTIN 4045197596499
Herstellernummer 207026 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
230
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Baulängen ähnlich DIN 6527.