• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Queraufnahme, Stahlhöhe 25, 8.BMT25LB2000IK-S01

Artikel-Nr.: 206925
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 206925
EAN / GTIN 4069739374888
Herstellernummer 8.BMT25LB2000IK-S01
L-Nummer L31490 118983
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60B Okuma, Vierkantaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 8.BMT25LB2000IK-S01
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 95
  • Kraglänge (LPR): 70 mm
  • Funktionslänge (WF): 45 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung