• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, EWS-Varia VX4, 17.40VX4LDCTXTF-PL

Artikel-Nr.: 206383
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
Artikelnummer 206383
EAN / GTIN 4069739372785
Herstellernummer 17.40VX4LDCTXTF-PL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Proline, EWS.Varia Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.40VX4LDCTXTF-PL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 35 mm
  • Kraglänge (LPR): 155 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Proline
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX4
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung